Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Handbieger ROBEND H+W Plus b.180Grad Arbeitsber.15-22mm 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Handbieger ROBEND H+W Plus b.180Grad Arbeitsber.15-22mm 6-tlg.
Rothenberger Handbieger ROBEND H+W Plus b.180Grad Arbeitsber.15-22mm 6-tlg.
Rothenberger Handbieger ROBEND H+W Plus b.180Grad Arbeitsber.15-22mm 6-tlg.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-128138
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     24505
EAN/GTIN:
     4004625245057
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Installateure können in der Sanitär-, Heizungs und Kälte-Klima Industrie, Rohre aus Kupfer, Edelstahl und C-Stahl bis zu 180° biegen Weitere technische Eigenschaften:
Inhalt: 6-teilig
Gewicht: 11kg
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Biegewinkel:
180 °
max. Arbeitsbereich:
15 - 22
Skalenteilung:
15 °
Skalenbereich:
–180 °
Anwendung:
Biegen von hartem, halbhartem und weichem Kupferrohr, ummanteltem Kupfer- und Präzisionsstahlrohr, Aluminium-, Messing-, Präzisionsstahlrohr, dünnwandigem Edelstahlrohr sowie nichtrostendem Stahlrohr für Pressfitting-Systeme Sanitär/Heizung
Lieferumfang:
Biegegeräte entsprechend den jeweiligen Rohrdimensionen und Biegespray (150 ml)
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: handbiegemaschinen rothenberger, handbiegemaschinen, Handbiegemaschinen-Set 15-22mm Rothenberger
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
€ 4,90*
ab € 456,39*
€ 497,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 458,06*
€ 499,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 457,43*
€ 503,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 465,22*
€ 508,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 470,86*
€ 510,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,70*
€ 594,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,51*
€ 552,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.