Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Knipex Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128412
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 40 10
EAN/GTIN:
     4003773044895
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
97 40 10 Anlegewerkzeug Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern.
Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang.
Für UTP- und STP-Kabel mit Leiter-Ø 0,4 bis 0,8 mm.
Mit integriertem Ziehhaken und Entriegelungsklinge.
- Gehäuse: Kunststoff
- Anwendung: UTP- und STP-Kabel, LSA-Plus und baugleich
- Kapazität (Durchmesser): Ø 0,4 – 0,8mm
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
UTP- und STP-Kabel, LSA-Plus und baugleich
Gesamtlänge:
175 mm
Gewicht:
100
Oberfläche:
brüniert/phoshatiert
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kapazität:
0,4-0,8
Anwendungsbereich:
UTP- und STP-Kabel, LSA-Plus und baugleich
Hersteller:
Knipex
Länge:
175 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 28,16*
€ 32,30*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 27,74*
€ 33,20*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 27,71*
€ 33,22*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 28,54*
€ 34,00*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 40 10 E01
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.