Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Hohlbeitel DIN5142 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Hohlbeitel DIN5142 18 mm
Kirschen Hohlbeitel DIN5142 18 mm
Kirschen Hohlbeitel DIN5142 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128682
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1431-18
EAN/GTIN:
     4016649141185
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Hohlbeitel Nr. 1431

Nach DIN 5242, kurze, leichte Ausführung, mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Weitere Informationen:
Klingenform:
halbkreisförmig
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Eisenbreite:
18
Breite:
18
Norm:
DIN 5242
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffform:
Ulmer Form
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Griff-Form:
Ulmer Form
Seitenfase:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Weißbuche
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
18
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Hohlbeitel DIN5142 18mm Kirsche
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 21,32*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 17,47*
€ 21,33*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 21,39*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 21,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815381
ab € 13,22*
Ähnlich
KIRSCHEN
1431010
ab € 14,96*
Ähnlich
KIRSCHEN
1431012
ab € 14,90*
Ähnlich
KIRSCHEN
1431030
ab € 22,73*
Ähnlich
KIRSCHEN
1431006
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.