| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-131884 Herst.-Nr.: 124976-2525P253 EAN/GTIN: 4030456145808 |
| |
|
| | |
| Breiter Drehmeißel • HM-Sorte P 25/30 • DIN 4976 - ISO 4 • Schaftvierkant Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Werkstoff: | HM P 25/30 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft-vierkant: | 25 x 25 | Gesamtlänge: | 140 | Norm: | 4976 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, Breiter Drehmeißel DIN 4976, DIN 4976, DIN 4976 Drehmeißel, DIN 4976 breiter Drehmeißel, Drehmeißel DIN 4976, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4971, WILKE, Drehmeissel, HM, DIN4976, 25x25x140mm, P25/30 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,33* | € 16,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,29* | € 16,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,83* | € 17,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,20* | € 18,28* | | | | Lager 5417 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 13,64* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 56,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|