Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm mit Magnet
Gedore Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm mit Magnet
Gedore Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm mit Magnet
Gedore Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm mit Magnet
Gedore Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm mit Magnet
Artikel-Nr.:
     5417B-132904
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6363470
EAN/GTIN:
     4010886636343
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Zündkerzeneinsatz, magnetisch

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe fein geschliffen. Zwei kräftige Minimagnete innerhalb der Sechskant-Fläche halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest. Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt. Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen oder Drehstift-Ø 8 mm. Die freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken besonders dann, wenn es eng wird.

Weitere Informationen:
Kopftiefe (a1, t):
7 mm
Antriebsgröße:
1/2 in
Bohrung für Drehstift:
Ja
Rändelung:
Ja
Antriebsvierkant:
1/2
GS-geprüft:
Nein
Anwendung:
Für schwierigen Platzverhältnissen
VDE Prüfzeichen:
Nein
Gewicht kg:
0,094 kg
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Magnet:
Ja
Haltefeder:
Nein
Schlüsselweite:
16
Antrieb/Betätigung:
Vierkant
Oberflächenausführung:
verchromt
Durchmesser 1:
21,5 mm
VDE-geprüft:
Nein
Veredelung:
Köpfe feingeschliffen, verchromt
Länge (L, L1):
63,5 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außen-Ø Abtrieb:
21,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
30,5 mm
Antriebsaufnahme Vierkant:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
63,5
Vierkant:
1/2"
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
16 mm
Abtriebsform:
Zündkerzen-Sechskant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 26,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 26,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,44*
€ 27,20*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 27,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,02*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,88*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,54*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 2,00*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 2,26*
Ähnlich
Gedore
6549570
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,60*
Ähnlich
Gedore
6723350
ab € 22,90*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,33*
Ähnlich
Gedore
1793586
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.