Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8138-200 JC Mechanikerzange gewinkelt 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6723350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6723350
EAN/GTIN:
     4010886672334
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Produktbeschreibung:

30° gewinkelte flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt mit feiner Spitze
Die optimale Sicherheit beim Erfassen, Positionieren und Lösen von runden, ovalen und eckigen Gegenständen
Für Zündkerzenstecker und alle Arten von Schläuchen (z. B. Kühlschläuche)
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3:
68 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau / Anthrazit
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfstärke T1:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht:
0,234 kg
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Spitzenbreite W4:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Feinmechanikerzange, Mechanikerzange, radiozange 200 mm, flachrundzange, Elektronik-Spitzzange, Flachrund, Flachrundzange mit Schneide, Greifzange, Justierzange, Spitzzange, Telegrafenzange, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.