Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Zündkerzeneinsatz mit Magnet 1/2", 20,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Magnet 1/2", 20,8 mm
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Magnet 1/2", 20,8 mm
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Magnet 1/2", 20,8 mm
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Magnet 1/2", 20,8 mm
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Magnet 1/2", 20,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-132905
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6361420
EAN/GTIN:
     4010886636145
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Zündkerzeneinsatz, magnetisch

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe fein geschliffen. Zwei kräftige Minimagnete innerhalb der Sechskant-Fläche halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest. Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt. Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen oder Drehstift-Ø 8 mm. Die freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken besonders dann, wenn es eng wird.

Weitere Informationen:
Bohrung für Drehstift:
Ja
Rändelung:
Ja
Antriebsvierkant:
1/2
Anwendung:
Unter schwierigen Platzverhältnissen
GS-geprüft:
Nein
Gewicht kg:
0,136 kg
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Magnet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
27,5 mm
Haltefeder:
Nein
Veredelung:
Köpfe feingeschliffen, verchromt
Antrieb/Betätigung:
Vierkant
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Oberflächenausführung:
verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsaufnahme Vierkant:
1/2 Zoll
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
30,5 mm
Antriebsgröße:
1/2
Kopftiefe (a1, t):
7 mm
Vierkant:
1/2"
Gesamtlänge:
63,5
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße (in Zoll):
13/16
Abtriebsform:
Zündkerzen-Sechskant
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,18*
€ 22,70*
8 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 22,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 22,86*
4 Tage
17
5
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 22,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,33*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,68*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 1,98*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 2,23*
Ähnlich
Gedore
6549570
ab € 10,25*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
6723350
ab € 22,84*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,56*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,89*
Ähnlich
Gedore
1793586
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.