Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145
Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145
Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145
Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145
Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145
Knipex Elektronik-Greifzange 145 mm, 35 72 145
Artikel-Nr.:
     5417B-135216
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 72 145
EAN/GTIN:
     4003773043607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gelenkausführung:
durchgesteckt
Oberflächenausführung:
poliert
Backenform:
rund
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffe:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gesamtlänge:
145
Norm:
DIN ISO 9655
Gewicht:
98
Typ:
Greifzange
Länge:
145 mm
Oberfläche:
poliert
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, greifen, greifzange, zangen, 35 72 145, elektronik, greifzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
35 11 115
ab € 17,23*
Zubehör
Knipex
35 12 115
ab € 19,17*
Zubehör
Knipex
35 22 115
ab € 18,87*
Zubehör
Knipex
35 31 115
ab € 17,25*
Zubehör
Knipex
35 32 115
ab € 18,92*
Zubehör
Knipex
35 42 115
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.