Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Bodenständer für Groß- rollen, Metall, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Bodenständer für Groß- rollen, Metall, blau
Kimberly-Clark Bodenständer für Groß- rollen, Metall, blau
Kimberly-Clark Bodenständer für Groß- rollen, Metall, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-160560
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     5027375021947
EAN/GTIN:
     5027375021947
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer für Großrollen • Metall Hinweis: Lieferung ohne Großrolle.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Müllsackhalterung:
Nein
Abreißschiene glatt:
Ja
Abreißschiene gezackt:
Nein
Fahrbar:
Nein
Breite:
515 mm
Höhe:
960 mm
Tiefe:
550 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 40,13*
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 42,92*
€ 54,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,70*
€ 54,63*
€ 8,95*
ab € 43,76*
€ 57,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,77*
€ 71,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.