Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Drucksprüher 1,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Drucksprüher 1,5L
E-COLL Drucksprüher 1,5L
E-COLL Drucksprüher 1,5L
Artikel-Nr.:
     5417B-160581
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784409445
EAN/GTIN:
     4317784409445
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Drucksprüher • Drucksprüher mit Spezial-Dichtung und säurebeständiger Kunststoffdüse • Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck • Düse säurebeständig, verstellbar und schwenkbar • Standfester Behälter mit Füllskala • Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck • Für leichte Chemikalien, Reinigungsmittel und Schalöle geeignet • Für Spiritus geeignet • Material Behälter: Kunststoff • Material Düse: Kunststoff • Maße: (H x B) 34 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Düse verstellbar:
Ja
Düse verschließbar:
Nein
Vollständige Behälterentleerung:
Ja
Überkopfeinsatz:
Ja
Behälterfarbe:
weiß
SB-Verpackt:
Nein
Düsenmaterial:
Kunststoff
Behältermaterial:
Kunststoff
Grundpreis:
Nein
Fassungsvermögen:
1.500 ml
Volumen:
1,5 l
Höhe:
340 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sprühlanze:
Nein
geeignet für:
Leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel sowie Schalöle
Sicherheitsventil:
Ja
Breite:
145 mm
Inhalt:
1,5
Hersteller:
E-COLL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 32,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,75*
€ 32,94*
3 Tage
121
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 33,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 34,46*
4 Tage
246
€ 4,30*
ab € 24,66*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.