Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher 1,5L E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Drucksprüher 1,5L E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784409445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784409445
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Drucksprüher

• Drucksprüher mit Spezial-Dichtung und säurebeständiger Kunststoffdüse • Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck • Düse säurebeständig, verstellbar und schwenkbar • Standfester Behälter mit Füllskala • Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck • Für leichte Chemikalien, Reinigungsmittel und Schalöle geeignet • Für Spiritus geeignet • Material Behälter: Kunststoff • Material Düse: Kunststoff • Maße: (H x B) 34 x 14,5 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Füllinhalt 1,5 Liter
udf_EDE_Katalog:
29314940
Sperrcode:
0
Kapazität:
1,5 l
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3098040005
kata_Bx_Nr:
7830608270
kata_BGx_Nr:
3564101140
Weitere Suchbegriffe: Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher 1,5 liter e-coll, drucksprüher, drucksprüher 1,5l, Universalspray, Chemisch-Techn., Quietschen, Reinigung, Schutz, Schmierstoff, Universalschmieröl, Schutzöl, Multifunktionsschmierspray, Universalschmierstoff, Reinigungsstoff, Wartungs-Produkt, Reinigungsöl, Universalöl, Instandhaltungs-Produkt, Multifunktionsöl, E-COLL, Rostschutz, Coll, schützen, Sprühgerät, Multifunktionsschmieröl, E-Coll-Drucksprüher, silikonfrei, Pumpe, Schmierspray, Spray, Multifunktionsspray, Multifunktion, multifunktional, feuchtigkeitsverdrängend, Pumpzerstäuber, harzfrei, Rost, reinigen, Kunststoffdüse, Schutzstoff, Drucksprühgeräte, universal, Multifunktionsschmierstoff, Universalschmierspray, Lockerung, lockern, verdrängen, Korrosionsschutz, Korrosion, Feuchtigkeit, lösen, Drucksprühgerät, Schmieröl, Industrie-Drucksprüher, Produkte, zerstäuben, Kunststoff, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 32,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,75*
€ 32,94*
3 Tage
121
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 33,04*
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 34,46*
4 Tage
246
€ 4,30*
ab € 24,66*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.