Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil verzinkt, PVC ummantelt 1,5x3 mm (250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil verzinkt, PVC ummantelt 1,5x3 mm (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinkt, PVC ummantelt 1,5x3 mm (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinkt, PVC ummantelt 1,5x3 mm (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinkt, PVC ummantelt 1,5x3 mm (250x80)
Artikel-Nr.:
     5417B-161124
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009873
EAN/GTIN:
     4011645009873
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen! * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Länge Drahtseil:
230
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
Elastisch:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Belastbarkeit:
25
Hersteller:
PÖSAMO
Rollenlänge:
230
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Mindestbruchkraft bei SFK 1770 N/mm²:
150 kN
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
1100100107
Abmessung:
1,5 auf 3,0 mm
Mindestbruchkraft:
150 kg
Konstruktion:
6 x 3 + 1 Fe
je Rolle:
3,7 kg
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
1,5 auf 3
Weitere Suchbegriffe: Drahts.verz.PVC umm. 1,5x3(250x80)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
920
230
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,31*
9 Tage
920
230
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
230
€ 4,80*
ab € 0,2784*
€ 0,3784*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
6 Tage
920
230
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.