Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 8 mm Rohne 120 m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 8 mm Rohne 120 m (250x200)
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 8 mm Rohne 120 m (250x200)
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 8 mm Rohne 120 m (250x200)
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 8 mm Rohne 120 m (250x200)
Artikel-Nr.:
     5417B-161134
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009781
EAN/GTIN:
     4011645009781
Suchbegriffe:
Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x...
Sisal-Tauwerk 3-schäftig gedreht DIN EN 698

Seile - Rollenware

Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
59
Farbe:
natur
Länge:
120
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
120
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,72*
Lager 5417
120
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,75*
8 Tage
240
120
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,78*
120
€ 4,80*
ab € 0,63*
€ 0,82*
1 Tag
240
120
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.