Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645009781, Diverse Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645009781
EAN/GTIN:
     4011645009781
Suchbegriffe:
Textil
TAUWERK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645009781, Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x200), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Farbe:
natur
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
59
Rolle:
120 m
Fach:
117
Marke:
PÖSAMO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
240
120
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,77*
9 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,77*
2 Tage
240
120
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,77*
120
€ 4,80*
ab € 0,63*
€ 0,82*
120
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.