Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x200)
Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x200)
Tauwerk gedr.Sisal 8mm Ro.120m(250x200)
Artikel-Nr.:
     4012-141220
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200300012
EAN/GTIN:
     4011645009781
Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Farbe:
natur
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
59
Rolle:
120 m
Fach:
117
Herstellerartikelnummer:
1200300012
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
240
120
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,77*
9 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,77*
Lager 4012
240
120
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,77*
120
€ 4,80*
ab € 0,63*
€ 0,82*
120
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.