Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil geflochten PA 8 mm Rohne 120 m ( 250x200)weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil geflochten PA 8 mm Rohne 120 m ( 250x200)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PA 8 mm Rohne 120 m ( 250x200)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PA 8 mm Rohne 120 m ( 250x200)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PA 8 mm Rohne 120 m ( 250x200)weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161137
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009767
EAN/GTIN:
     4011645009767
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil geflochten, DIN 83307

Seile - Rollenware

Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
136
Farbe:
weiß
Länge:
120
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil gefl. PA 8mm Ro.120m( 250x200)weiss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
960
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,82*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 59,4204*
€ 75,3708*
8 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 78,1908*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,5508*
€ 78,1908*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 65,6568*
€ 82,146*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,1908*
€ 93,04705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,4404*
€ 79,06408
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,0508*
€ 77,41045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,2904*
€ 71,74558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,0208*
€ 70,23475
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,5204*
€ 66,06928
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 54,5508*
€ 64,91545
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,45459* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.