Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkette 3,6 ms.-verchr Rohne 50 m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kugelkette 3,6 ms.-verchr Rohne 50 m (130x60)
Kugelkette 3,6 ms.-verchr Rohne 50 m (130x60)
Kugelkette 3,6 ms.-verchr Rohne 50 m (130x60)
Kugelkette 3,6 ms.-verchr Rohne 50 m (130x60)
Artikel-Nr.:
     5417B-161318
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024173
EAN/GTIN:
     4011645024173
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
Kugelkette DIN 5280

Kugelketten sind nicht geprüft und nicht für Belastungen geeignet.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg/m
Oberfläche:
verchromt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Nenndicke:
3,6 mm
ICC-Zulassung (1):
Nein
Grundpreis:
Ja
Abmessung für Kugelkette:
3,6
Gesamtlänge:
50 m
Abmessung:
130 x 60
Rolle:
130 x 60 mm
je Rolle:
1,25 kg
Artikel-Nr.:
1000400117
Farbe:
Messing verchromt
Durchmesser:
3,6 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kugelk. 3,6 ms.-verchr Ro. 50m (130x60)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
50
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,48*
8 Tage
1100
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,49*
5 Tage
765
50
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,52*
50
€ 4,80*
ab € 1,25*
€ 1,63*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.