Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil5 mm geflochten gelb-flohne R.250 m (170x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Seil5 mm geflochten gelb-flohne R.250 m (170x110)
PÖSAMO PP-Seil5 mm geflochten gelb-flohne R.250 m (170x110)
PÖSAMO PP-Seil5 mm geflochten gelb-flohne R.250 m (170x110)
PÖSAMO PP-Seil5 mm geflochten gelb-flohne R.250 m (170x110)
Artikel-Nr.:
     5417B-161344
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645004441
EAN/GTIN:
     4011645004441
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen, geflochten

Seile - Rollenware

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Länge:
250
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
50
Farbe:
gelb fluoreszierend
Grundpreis:
Ja
Rolle:
170 x 110 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil, PP-Seil5mm gefl.gelb-flo.R.250m(170x110)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,9403*
€ 27,8901*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,0924*
€ 28,0926*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,9204*
€ 29,07*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,7907*
€ 32,5404*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,5404*
€ 38,72308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,1302*
€ 35,85494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,1406*
€ 29,91731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,1605*
€ 28,751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,1408*
€ 27,53755
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,7907*
€ 27,12093
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,25323* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.