Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Bootsl. geflochten PP 12 mm Rohne 60 m (250x200) weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Bootsl. geflochten PP 12 mm Rohne 60 m (250x200) weiß
PÖSAMO Bootsl. geflochten PP 12 mm Rohne 60 m (250x200) weiß
PÖSAMO Bootsl. geflochten PP 12 mm Rohne 60 m (250x200) weiß
PÖSAMO Bootsl. geflochten PP 12 mm Rohne 60 m (250x200) weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161354
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645013009
EAN/GTIN:
     4011645013009
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen, geflochten

Seile - Rollenware

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
210
Farbe:
weiß
Länge:
60
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil ø12mm, kunstfaser seil, Bootsl. gefl.PP 12mm Ro.60m(250x200)weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
60
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,16*
4 Tage
204
60
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,19*
Lager 5417
60
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,20*
2 Tage
240
60
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,21*
60
€ 4,80*
ab € 0,9716*
€ 1,2816*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 180 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.