Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 4,0 Bundware 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 4,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 4,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 4,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 4,0 Bundware 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161386
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024340
EAN/GTIN:
     4011645024340
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Norm:
DIN 763/C
Breite innen:
8
Normart:
DIN
Breite außen:
16
Oberfläche:
verzinkt
Innenlänge:
32
d:
4
Stärke:
4
Länge:
30 m
Durchmesser:
4 mm
Bruchkraft min.:
630 kg
m je Bund:
30
kg je 100 m:
27
max. Tragkraft:
100 kg
Artikel:
C 40
t:
32 mm
B:
16 mm
Artikel-Nr.:
1000300513
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 44,8602*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,5501*
€ 45,60*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,8602*
€ 47,6001*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,8701*
€ 49,1301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,1301*
€ 58,46482
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,5001*
€ 54,14512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,0201*
€ 46,43392
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,3402*
€ 43,24484
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,6802*
€ 42,45944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 32,8701*
€ 39,11542
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,09567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.