Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Wandhalter für Großrolle Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimberly-Clark Wandhalter für Großrolle Metall blau
Kimberly-Clark Wandhalter für Großrolle Metall blau
Kimberly-Clark Wandhalter für Großrolle Metall blau
Artikel-Nr.:
     5417B-164054
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     5033848007097
EAN/GTIN:
     5033848007097
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Wandhalter für Großrollen • Metall • Auch als Tischspender geeignet Hinweis: Lieferung ohne Großrolle.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
515 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
300 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,78*
€ 53,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,58*
€ 55,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,36*
€ 59,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,01*
€ 63,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,72*
€ 89,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7643
ab € 117,10*
Zubehör
Kimberly-Clark
7623
ab € 82,84*
Zubehör
Kimberly-Clark
7202
ab € 22,52*
Zubehör
Kimberly-Clark
7303
ab € 66,07*
Zubehör
Kimberly-Clark
7317
ab € 22,74*
Zubehör
Kimberly-Clark
7331
ab € 78,40*
Zubehör
Kimberly-Clark
7425
ab € 37,67*
Zubehör
Kimberly-Clark
7426
ab € 48,56*
Zubehör
Kimberly-Clark
7241
ab € 24,89*
Zubehör
Kimberly-Clark
7200
ab € 20,57*
Zubehör
Kimberly-Clark
7356
ab € 15,72*
Zubehör
Kimberly-Clark
7452
ab € 91,67*
Zubehör
Kimberly-Clark
8380
ab € 22,11*
Zubehör
Kimberly-Clark
8371
ab € 77,24*
Zubehör
Kimberly-Clark
8388
ab € 8,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.