Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L40 Wischtücher 7452 auf der Großrolle – 1 Rolle mit 750 weißen, 1-lagigen Tüchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel-Nr.:
     9428-327452
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7452
EAN/GTIN:
     00036000050073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Die WypAll L40 Wischtücher sind effiziente Einmal-Wischtücher für alltägliche Reinigungsarbeiten und bieten eine perfekte Kombination von Nutzwert und Vielseitigkeit. Bei diesen Wischtüchern kommt die DRC-Technologie mit mehrlagigem Stoff zum Einsatz, die stark und überaus saugfähig ist. Für schnelle Wischvorgänge, ohne dabei zu zerfallen. So kann ein Job mit weniger Wischtüchern und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Ideal für Reinigungsarbeiten in der Industrie, z. B. zum Reinigen von Fließbändern und zum Aufwischen großer Mengen an verschütteten Flüssigkeiten, sowie im Gesundheitswesen zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten. Kombinierbar mit dem Rollensystem mit Zentralentnahme – schnell nachfüllbar, leicht zu reinigen, weniger Verschwendung, Aufrechterhaltung der Hygiene. Das kostengünstige Produkt zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Die Tücher des WypAll L40-Sortiments sind die erste Wahl für Industrie, in der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet wird, ohne Abstriche bei der Qualität. Kombinierbar mit einer Vielzahl tragbarer oder montierter Spender wie den Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspendern (Art.-Nr. 6154, 6155 und 6146). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 34 cm (L) x 32 cm (B). 1 Rolle mit 750 weißen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 750)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Weiß
Höhe:
31.5 cm
Länge:
38.3 cm
Breite:
38.3 cm
Gewicht:
6.74 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,00*
ab € 107,70*
€ 132,88*
3 Tage
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 132,90*
1 Tag
40
pro Stück
€ 5,45*
ab € 107,96*
€ 133,56*
1 Tag
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 134,15*
4 Tage
40
pro Stück
€ 8,90*
ab € 120,96*
€ 135,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 107,70* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.