Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ISO swing chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl ISO swing chrom/anthrazit
Besucherstuhl ISO swing chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-165152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163702832
EAN/GTIN:
     4332163702832
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell ISO Swing • Bezug für Sitz- und Rückenlehne: 100 % Polyacryl • Rückenlehne: ergonomisch geformt • Freischwinger-Gestell: verchromt • Mit Gleiter für Teppichböden Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 3 Stück. Hinweis: Repräsentativ, robust und bequem.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Sitzfläche:
Polyacryl
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
chrom
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Besucherstuhl
Sitztiefe:
415 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitzhöhe:
475 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
3
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 87,77*
2 Tage
52
4
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 89,88*
1 Tag
52
4
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 91,23*
6 Tage
53
3
Frei Haus
ab € 73,84*
€ 95,53*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 93,25*
€ 115,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 346,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.