Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelscheibe NSB 3/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Fischer Nagelscheibe NSB 3/50
Artikel-Nr.:
     5417B-171056
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048312
EAN/GTIN:
     4006209483121
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Fischer Nagelscheibe NSB ist eine Lösung zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen und an Holzkonstruktionen. Die Nagelscheibe aus hochwertigem Polypropylen und einem gehärteten, verzinkten Stahlnagel sind bereits vormontiert. Die Nagelscheibe wird positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die Fischer Nagelscheibe NSB ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Mauerschlitzen und in Holz zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
Abmessung Nagel:
3 x 50 mm
Abmessungen:
27 x 34 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 25,20*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 18,666*
€ 25,215*
€ 5,00*
ab € 19,152*
€ 25,302*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 26,946*
€ 3,90*
ab € 21,60*
€ 28,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,946*
€ 32,06574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,646*
€ 31,70874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,605*
€ 30,46995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,5655*
€ 29,23295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,265*
€ 27,68535
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,0005*
€ 26,1806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.