Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 8 - 10
Artikel-Nr.:
     5417B-171413
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060185
EAN/GTIN:
     4006209601853
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Die Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem Fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.
Weitere Informationen:
Abmessung IEC:
8
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
50
Spannbereich:
8 - 10
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209601853
Hersteller:
Fischer
geeignet für:
8
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3446*
€ 0,4646*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3581*
€ 0,4881*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3756*
€ 0,513*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,382*
€ 0,522*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3932*
€ 0,5332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.