Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-172478 Herst.-Nr.: 094673 EAN/GTIN: 4006209946732 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die Fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | VDS-Zulassung: | ja | Anzahl: | 100 | Hersteller: | Fischer | PZ: | 2 | Spannbereich: | 4 - 7 mm | Nagellänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,06* | € 4,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,43* | € 4,96* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,56* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 3,92* | € 5,60* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,242* | € 6,052* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|