Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Automatik-Körner 130x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rennsteig Automatik-Körner 130x18 mm
Rennsteig Automatik-Körner 130x18 mm
Rennsteig Automatik-Körner 130x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-183877
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4049002024146
EAN/GTIN:
     4049002024146
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
Splintentreiber
Automatischer Körner Aus Automatenstahl, selbstschlagend, Präzisionsausführung, mit auswechselbarer Spitze, Schlagkraft einstellbar, vernickelt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Selbstschlagend:
Ja
Mit Zentrierhülse:
Nein
Auswechselbare Spitze:
Ja
Abgerundete Kanten:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Kopf-Ø:
6 mm
Hersteller:
Rennsteig
Veredelung:
vernickelt
Material:
Stahl
Einstellbare Schlagkraft:
180 - 250
Schaft-Ø:
17
Schaftdurchmesser:
18 mm
Länge:
130 mm
Schaftdurchmeser:
17
Gesamtlänge:
130
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber, splintentreiber rennsteig, körner, Automatik-Körner 130x18mm Rennsteig
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 12,65*
€ 16,23*
2 Tage
154
1
€ 5,45*
ab € 12,69*
€ 16,31*
2 Tage
154
5
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 16,31*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 16,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812205
ab € 10,37*
Ähnlich
Rennsteig
430129
ab € 9,47*
Ähnlich
Rennsteig
430130
ab € 10,98*
Ähnlich
RS Pro
4609544
ab € 33,73*
Ähnlich
RS Pro
2905109
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.