Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-10 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-10 120 mm
KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-10 120 mm
KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-10 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184116
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-10
EAN/GTIN:
     4021176009921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher Nr. 20, 2-armig • GLIDE & FIX: Leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse • SELFLOCK: Durch Drehen der Feststellschraube werden die Haken zentrisch angespannt • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Für Lager, Zahnräder, Scheiben usw. Hinweis: Traversen der Modellreihe 20-1 bis 20-30 besitzen 6-kant-Profil, an dem ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Traverse mit 6-kant-Profil
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
120 mm
Spanntiefe max.:
100 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Nein
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
Ausführung:
Abzieher
Modell:
20-10
Spannweite:
120 mm
Spanntiefe:
100 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Max. Spanntiefe:
100 mm
max. Spannweite:
120 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,66*
€ 64,86*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,96*
€ 64,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,01*
€ 65,38*
14 Tage
79
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 65,77*
8 Tage
79
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 66,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821801
ab € 43,09*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 51,63*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 103,51*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 112,01*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 180,03*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 195,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.