Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm KUKKO
Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm KUKKO
Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm KUKKO
Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm KUKKO
Abzieher Universal 20-10 2-armig 120x100mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176009921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3069050120
EAN/GTIN:
     4021176009921
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20 Ausführung: Mit gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Weitere Informationen:
Modell:
20–10 | 20-10
Spannweite:
120 mm
Spanntiefe:
100 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069050120
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, 2-armig, Kukko, Modell, universal, zweiarmig, QR4028069, 3069050120, 69050120
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,66*
€ 64,86*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 55,96*
€ 64,90*
€ 4,90*
ab € 55,01*
€ 65,38*
14 Tage
79
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 65,77*
8 Tage
79
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 66,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821801
ab € 43,09*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 51,63*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 103,51*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 112,01*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 180,03*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 195,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.