Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-40 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-40 650 mm
KUKKO Abzieher zweiarmig Modell 20-40 650 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184122
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-40
EAN/GTIN:
     4021176411861
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher Nr. 20, 2-armig • GLIDE & FIX: Leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse • SELFLOCK: Durch Drehen der Feststellschraube werden die Haken zentrisch angespannt • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Für Lager, Zahnräder, Scheiben usw. Hinweis: Traversen der Modellreihe 20-1 bis 20-30 besitzen 6-kant-Profil, an dem ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Besonderheit:
Traverse mit 6-kant-Profil
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
650 mm
Spanntiefe max.:
300 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Nein
Ausführung:
Abzieher
Modell:
20-40
Spannweite:
650 mm
Spanntiefe:
300 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Max. Spanntiefe:
300 mm
max. Spannweite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Univ.-Abzieher 2-armig 650x300mm Kukko
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 691,91*
€ 746,48*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 695,95*
€ 749,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 699,58*
€ 751,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,73*
€ 755,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 702,60*
€ 769,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,19*
€ 878,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,94*
€ 848,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,48*
€ 837,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,91*
€ 823,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.