| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-615789 Herst.-Nr.: 20-40 EAN/GTIN: 4021176411861 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242103221, Abzieher, 2-armig , GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse , ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität , Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar , Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr Hinweis: Die Traversen der Modellreihe 20-1 bis 20-30 besitzen ein 6-kant-Profil, an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann., Fabrikat: Kukko Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 16360 GRAMM | Modell: | 20-40 | Spannweite: | 650 mm | Spanntiefe: | 300 mm | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 20-40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 694,25* | € 733,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 694,84* | € 738,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,78* | € 739,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,36* | € 761,41* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 731,04* | € 770,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|