Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Schonhammer, Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-186608
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008.060
EAN/GTIN:
     4030618300250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schonhammer SIMPLEX 60mm Nylon Hald...

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3008 ist beidseitig mit dem Nylon-Einsatz bestückt.
Dieser weiße Schlageinsatz (Serie 3208) bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Zudem ist er öl- und fettbeständig.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer mit beidseitig Nylon-Einsätzen (weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern auch bei Minustemperaturen, öl- und fettbeständig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Blechbearbeitung, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten
Werkstoff
Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Länge:
405
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Holz
SB-Verpackt:
Nein
Härte Seite 1:
hart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Nylon
Gehäuseausführung:
rund
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlguss
Kopffarbe:
weiß
Kopf-Ø:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhärte:
hart
Hersteller:
Halder
Kopf auswechselbar:
Ja
Kopfform:
rund
Gehäuse auswechselbar:
Ja
rückschlagfrei:
Nein
Kopfmaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
405 mm
Gewicht:
1510 g
Kopflänge:
145 mm
Kopfdurchmesser:
60 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 35,61*
€ 42,97*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 35,75*
€ 42,99*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,27*
€ 44,11*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 44,70*
8 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,58*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,44*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.