Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 60 mm Nylon Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 60 mm Nylon Halder
Schonhammer SIMPLEX 60 mm Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114328
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008060
EAN/GTIN:
     4030618300250
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gegäause aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819).



Beidseitig mit weißen, harten Schlagköpfen aus Nylon.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Gesamtgewicht:
1500 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3008060
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, 68141060, Halder, Hammer, Hämmer, Nylon, QR5061230, Schlagköpfen, Schonhammer, Simplex
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 35,65*
€ 42,97*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 35,88*
€ 43,41*
1
€ 4,90*
ab € 34,66*
€ 43,45*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 36,98*
€ 44,81*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 44,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,44*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,34*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.