Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245723049, Schonhammer SIMPLEX Nylon 60mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610320
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008.060
EAN/GTIN:
     4030618300250
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245723049, Schonhammer Simplex, Schlagköpfe aus Nylon, hart , Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss , Holzstiel , Spannen mit einer Schraube , Sämtliche Einzelteile sind austauschbar, Fabrikat: Halder
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Kopf-Ø:
60 mm
Markenname:
Halder
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3008.060
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Simplex, SCHONHAMMER, 4030618300250, 1477683
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 35,61*
€ 42,97*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 35,75*
€ 42,99*
1
€ 4,90*
ab € 35,27*
€ 44,11*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 44,70*
Lager 260
34
1
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3208.060
ab € 10,58*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,44*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.