Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 7
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 7
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 7
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 7
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-190074
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784794008
EAN/GTIN:
     4317784794008
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter S

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Extrem feinfühlig
  • Ergonomische Passform
  • Nahtlos gestrickt
  • Farbe: schwarz
Material: 
Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung


Weitere Informationen:
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Branche:
Pharmaindustrie
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Farbe Beschichtung:
schwarz
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
schwarz
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Stulpenform:
kurz
Normen:
EN 388
Variante:
mit Polyurethanbeschichtung
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4044
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,89*
2 Tage
4044
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,93*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9866*
5 Tage
3984
12
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.