Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Hebeleisen 600 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Hebeleisen 600 mm lang
Peddinghaus Hebeleisen 600 mm lang
Peddinghaus Hebeleisen 600 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-193856
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     0200010600
EAN/GTIN:
     4016134004827
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen
Hebeleisen mit Griff

Für Hebelarbeiten im Industrie- und KFZ-Bereich. Aus Werkzeugstahl C45, mit Sechskant-Schaft, aufgebogener Schneide und Kunststoff-Griffhülle.

Weitere Informationen:
Material:
C45-Stahl
Werkstoff:
C45-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schaftform:
6-kant
Griff:
Kunststoff
Schneidenform:
gebogen
Anwendung:
für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich
Ausführung:
Hebeleisen
Hersteller:
Peddinghaus
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen 600mm m.Griff Peddinghaus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 24,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 29,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,17*
€ 29,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 31,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.