Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bügelsäge 762mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bügelsäge 762mm
Fortis Bügelsäge 762mm
Fortis Bügelsäge 762mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195334
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791106
EAN/GTIN:
     4317784791106
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge mit Kunststoffgriff 
  • Stabiler ovaler Stahlbügel 
  • Sägeblatt mit Hobelzahnung 
  • Zähne gehärtet 
  • Schnellspannhebel 
  •  Für Natur- und Bauhölzer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Lieferumfang:
Zahnschutzschiene
Rahmenmaterial:
Stahl
Mit Spannhebel:
Ja
Ausführung:
Bügelsäge
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Nein
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Handschutz:
Ja
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Griff:
Kunststoff
Anwendung:
Natur- und Bauhölzer
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Marke:
neutrale Produktlinie
Artikelbeschreibung:
Bügelsäge
Blattlänge:
762 mm
Länge:
760
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge 762 mm, bügelsäge, fortis buegelsaege, Bügelsäge 760mm FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,28*
1 Tag
169
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,17*
6 Tage
142
1
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 7,19*
7 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.