Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 762mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelsäge 762mm FORTIS
Bügelsäge 762mm FORTIS
Bügelsäge 762mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791106
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge mit Kunststoffgriff

• Stabiler ovaler Stahlbügel • Sägeblatt mit Hobelzahnung • Zähne gehärtet • Schnellspannhebel • Für Natur- und Bauhölzer

Weitere Informationen:
Blattlänge:
760 mm
Artikel-Beschreibung:
Bügelsäge
udf_EDE_Katalog:
29333124
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535322071
Herstellerartikelnummer:
4317784791106
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge 762 mm, bügelsäge, fortis buegelsaege, Handsäge, Sägen, Säge, Hand-Säge, Bügelsägen, 4317784791106, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,28*
1 Tag
169
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 7,19*
7 Tage
169
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,22*
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.