Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 320 mm
Knipex Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 320 mm
Knipex Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 320 mm
Knipex Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195357
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 11 J4
EAN/GTIN:
     4003773042549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
44 11 J4 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet.
Abrutschhemmende, stabile Spitzen.
DIN 5256 C; gerade Backen.
- Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 85 – 140mm
- Spitzen (Durchmesser): Ø 3,2mm
Weitere Informationen:
Besonderheit:
abrutschhemmende Spitzen
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfveredelung:
poliert
Öffnungsfeder:
Nein
Typ:
Sicherungsringzange
SB-Verpackt:
Nein
Spitzendurchmesser:
3,2
Gesamtlänge:
320 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Oberflächenausführung:
poliert
Gewicht:
469
VDE-geprüft:
Nein
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Griffüberzug:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenbehandlung:
geschmiedet, ölgehärtet
Kapazität für Bohrungsdurchmesser:
85 - 140
isoliert nach EN 60900:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
Kopf:
poliert
Spitzen auswechselbar:
Nein
Für Innenring-Ø:
85–140
Verwendungszweck:
Innenring
Zangenvergütung:
schwarz atramentiert
Anwendung:
für Innenringe in Bohrungen
Zangenveredelung:
geschmiedet, ölgehärtet
Größe:
J 4
Bohrungsdurchmesser:
85-140 mm
Nenngröße:
85
Norm:
DIN 5256
Backenform:
gerade
Länge:
320 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 19,71*
4 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 19,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 19,95*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 20,22*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 17,08*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.