Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Mehrzweckschere 2-K-Griff 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Mehrzweckschere 2-K-Griff 200 mm
BESSEY Mehrzweckschere 2-K-Griff 200 mm
BESSEY Mehrzweckschere 2-K-Griff 200 mm
BESSEY Mehrzweckschere 2-K-Griff 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195719
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220029985
EAN/GTIN:
     4010220029985
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Mehrzweckschere mit einem langen und einem runden Griffauge Aus Edelstahl. Schraubenkopf und Mutter im Gesenk geschmiedet, dadurch keine störenden Überstände. Die Schrauben sind einstellbar mit einer Kontermutter gesichert. Griffaugen mit ergonomischen Weichstoffeinlagen.
Weitere Informationen:
Verzahnung:
Nein
Gesamtlänge:
200
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Händigkeit:
Rechtshänder
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Hersteller:
BESSEY
Schneidenlänge:
80
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, erdi arbeitsschere 200mm, allzweckschere, erdi allzweckschere, Mehrzweckschere 2-K-Griff200mm Erdi
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
353
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,42*
2 Tage
353
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 10,11*
2 Tage
407
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 10,22*
7 Tage
353
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D853-200
ab € 8,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
D52-2
ab € 10,02*
Ähnlich
RS Pro
487101
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.