Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bolzenabschneider 450 mm, mit Stahlrohrschenkeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bolzenabschneider 450 mm, mit Stahlrohrschenkeln
Fortis Bolzenabschneider 450 mm, mit Stahlrohrschenkeln
Fortis Bolzenabschneider 450 mm, mit Stahlrohrschenkeln
Artikel-Nr.:
     5417B-195937
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784792332
EAN/GTIN:
     4317784792332
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzen-Schneider

Mit Stahlrohrschenkeln, mit auswechselbaren nachstellbaren Messern, Schneiden induktiv gehärtet, zum Schneiden von Gewindebolzen und Baustahlgewebe, pulverbeschichtet mit PVC-Griffen.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Griffüberzug:
Kunststoff
Typ:
Bolzenschneider
Gesamtlänge:
450 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Zugfestigkeit 40 HRC:
1.226 N/mm²
Zugfestigkeit 19 HRC:
785 N/mm²
Schneid-Ø 40 HRC:
7
Schneid-Ø 19 HRC:
10 mm
Kopfmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
max. Schneidleistung Ø mm 785 N/mm²:
10
max. Schneidleistung Ø mm 1226 N/mm²:
7
Länge:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Fortis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.