Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,60 x 3,5 x 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-196110
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05030106001
EAN/GTIN:
4013288039095
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm
Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher.
Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
Black-Point
Klingenform:
rund
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
21
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
Sonstige
Klinge durchgehend:
Nein
Griffdurchmesser:
17
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
80
Oberflächenausführung:
nicromatt
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenstärke:
0,6 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8
Teilebezeichnung:
1578 A ESD Micro 0,60 x 3,5 x 80 mm
Anwendung:
Schlitz
Gesamtlänge:
177 mm
Grifflänge:
97
Klingenmaterial:
Stahl
Klingendurchmesser:
4
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
80 mm
Klingendicke:
0,6
Abtriebsgröße (in Zoll):
9/64
Abtriebsgröße:
3,5
Abtriebsform:
Schlitz
... >
Schraubendreher
>
Schlitzschraubendreher
>
Wera Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
wera schlitz-schraubendreher 3,5 x 80 mm
,
esd schlitz-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,71*
Lager 6C8MS
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,07*
Lager 260
6 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,16*
Lager 4682
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm, 05030101001
Wera
05030101001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.25 x 1.2 x 40 mm, 05030100001
Wera
05030100001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.30 x 1.8 x 60 mm, 05030102001
Wera
05030102001
ab € 2,19*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.40 x 2.5 x 80 mm, 05030104001
Wera
05030104001
ab € 2,05*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.50 x 3.0 x 80 mm, 05030105001
Wera
05030105001
ab € 2,11*
Zubehör
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
6811235
ab € 129,38*
Zubehör
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
6811231
ab € 166,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen