Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-197432
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 32 130 ESD
EAN/GTIN:
     4003773061670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ESD-Zange
34 32 130 ESD Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis.
Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Zum Greifen, Halten und Biegen.
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ.
Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange.
Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich.
Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Glatt geschliffene Greifflächen; Kanten sorgfältig entgratet.
Blendfreies Finish.
Geringes Gewicht.
Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen; schwarz/grau.
runde, spitze Backen.
- Backenlänge (B): 23,7mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Spitzenbreite (E): 2,0mm
- Spitzendicke (F): 1,0mm
- Kopfbreite (A): 11,2mm
- ESD: ja
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
62
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopfveredelung:
poliert
Gelenkausführung:
geschraubt
Oberfläche:
brüniert
Oberflächenausführung:
brüniert
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Oberflächenbehandlung:
brüniert
Backenlänge:
23,7
Gesamtlänge:
135
Norm:
DIN ISO 9655
Form:
spitz-runde Backen
Ausführung:
spitz-runde Backen
Knipex Nr.:
34 32 130 ESD
Typ:
Greifzange
Backenform:
rund
Länge:
135 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 36,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,11*
€ 37,74*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 28,90*
€ 37,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 38,16*
6
€ 5,95*
ab € 32,36*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.