Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt-Stiel, Kuhfuss, Hickory, 800 mm, für 1600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axt-Stiel, Kuhfuss, Hickory, 800 mm, für 1600 g
Axt-Stiel, Kuhfuss, Hickory, 800 mm, für 1600 g
Artikel-Nr.:
     5417B-197454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163819127
EAN/GTIN:
     4332163819127
Suchbegriffe:
Axtstiel
Fällaxt
Gerätestiel
Gerätestiele
Axtstiel aus Hickory DIN 7295, Kuhfußform, mit Einschnitt, naturlackiert, mit ozeanblau abgesetztem Griffende.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielform:
Kuhfuß
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Hickory
Mit Einschnitt:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Art des Zubehörs:
Stiel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Stiellänge:
800
Norm:
DIN 7295
für Äxte:
1.400/1.600 g
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, fällaxt, axtstiel 80cm, Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 800mm f. 1600g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
10
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,68*
3 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 13,00*
8 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 13,26*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.