Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fugenkelle 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fugenkelle 12 mm
Fortis Fugenkelle 12 mm
Fortis Fugenkelle 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198144
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790307
EAN/GTIN:
     4317784790307
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle, ölgehärtetes und geschliffenes Stahlblatt

Lackiertes Hartholzheft.
Weitere Informationen:
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffveredelung:
lackiert
Griffabwinklung:
gerader Hals
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Blattbreite vorne:
12 mm
Blattbreite hinten:
12 mm
Blattstärke:
1,9 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 12mm, deutsche fugenkelle, Fugenkelle 12mm FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,06*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.