Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatzgarnitur 1/4", 15-tlg. INS 20 PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatzgarnitur 1/4", 15-tlg. INS 20 PM
Gedore Schraubendrehereinsatzgarnitur 1/4", 15-tlg. INS 20 PM
Gedore Schraubendrehereinsatzgarnitur 1/4", 15-tlg. INS 20 PM
Artikel-Nr.:
     5417B-198407
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1815601
EAN/GTIN:
     4010886854334
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Bit-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Bit-Satz
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4"

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert.
Lieferung in Kunststoffbox mit PUR-Einlage inklusive

Inhalt:

  • 5 Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
  • 3 Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben PH 1; 2; 3
  • 3 Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben PZ 1; 2; 3

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Anzahl der Teile:
15
Antriebsvierkant:
1/4
Gewicht:
285
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Innensechsrund
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 79,30*
€ 96,66*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 79,14*
€ 96,67*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 81,25*
€ 99,26*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 100,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,62*
€ 101,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6174580
ab € 4,04*
Zubehör
Gedore
6174660
ab € 4,81*
Zubehör
Gedore
6174740
ab € 4,16*
Zubehör
Gedore
6187130
ab € 5,37*
Zubehör
Gedore
6187210
ab € 5,50*
Zubehör
Gedore
6176010
ab € 4,33*
Zubehör
Gedore
6176280
ab € 4,33*
Zubehör
Gedore
6176360
ab € 4,33*
Zubehör
Gedore
6178490
ab € 4,38*
Zubehör
Gedore
6178570
ab € 4,70*
Zubehör
Gedore
6171560
ab € 5,32*
Zubehör
Gedore
6171640
ab € 5,23*
Zubehör
Gedore
6174230
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.