Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Vergaserschraubendreher Phillips
>
Artikel
GEDORE IKS 20 3 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PH 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6174740
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
IKS 20 3
EAN/GTIN:
4010886617472
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Produktbeschreibung:
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Verchromt
Spitze, manganphosphatiert
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH):
3
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,012 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
16 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
... >
Schraubendrehereinsätze
>
Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben (PH)
>
IKS 20 Schraubendrehereinsatz 1/4" für Kreuzschlitzschrauben PH
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
,
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
,
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
,
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
,
Phillips-Vergaserschraubendreher
,
Phillips-Vergaserschraubenzieher
,
Vergaser-Schraubendreher (Phillips)
,
Vergaser-Schraubendreher PH
,
Vergaser-Schraubendreher Phillips
,
Vergaser-Schraubenzieher PH
,
Vergaser-Schraubenzieher Phillips
,
Vergaserschraubendreher PH
,
Vergaserschraubendreher Phillips
,
Vergaserschraubenzieher PH
,
Vergaserschraubenzieher Phillips
,
gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
,
Kreuzschlitzschrauben-Einsatz für Steckschlüssel
,
Einsatz
,
Einsatz für Kreuzschlitzschrauben
,
Einsatz für Kreuzschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben-Einsatz
,
Kreuzschrauben-Einsatz
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 0038-08 Taschenmesser 180mm
Gedore
0038-08
ab € 29,76*
Ähnlich
GEDORE 1101-7-7 R Ring-Maulschlüssel-Satz, in i-BOXX 72
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,56*
Ähnlich
GEDORE 20 12 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 12 mm
Gedore
20 12
ab € 3,76*
Ähnlich
GEDORE 20 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 13 mm
Gedore
20 13
ab € 3,83*
Ähnlich
GEDORE 20 14 Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, 14 mm
Gedore
20 14
ab € 3,90*
Ähnlich
GEDORE 2090 A-4 Verlängerung mit Auslöser 1/4" 97 mm
Gedore
2090 A-4
ab € 14,11*
Ähnlich
GEDORE 2090 KR-4 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
2093 U-20
ab € 28,57*
Ähnlich
GEDORE 2169-012 Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion
Gedore
2169-012
ab € 23,67*
Ähnlich
GEDORE 248 ST-35 Rückschlagfreier Schonhammer Ø 35 mm
Gedore
248 ST-35
ab € 23,40*
Ähnlich
GEDORE 3549-00 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1-5 Nm
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,33*
Ähnlich
GEDORE 4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,40*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
GEDORE D 20 EMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 17-teilig UD-Profil 4-13 mm
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,07*
Ähnlich
GEDORE D 20 MOT Bordwerkzeugsatz 1/4" für Motorrad, 30-teilig
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen