Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IKS 20 2 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6174660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6174660
EAN/GTIN:
     4010886617465
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Verchromt
Spitze, manganphosphatiert
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH):
2
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,012 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
16 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kreuzschlitzschrauben-Einsatz für Steckschlüssel, Einsatz, Einsatz für Kreuzschlitzschrauben, Einsatz für Kreuzschrauben, Kreuzschlitzschrauben-Einsatz, Kreuzschrauben-Einsatz
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,86*
Ähnlich
Gedore
6166560
ab € 3,75*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
6166720
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,66*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,24*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,56*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,46*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.