Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 8 x 195 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198820
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022708001
EAN/GTIN:
     4013288111340
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
195
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
200
Kurze Schenkellänge:
36
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Hex-Plus-Geometrie vermeidetrundgedrehte Schraubenköpfe
Kugelkopf:
Ja
Klingenlänge:
195
Abtriebsprofil:
Sechskant
Klingenlänge (in Zoll):
7 11/16
Teilebezeichnung:
3950 PKL Hex-Plus
Anwendung:
Sechskant
Schenkellänge:
195 x 37 mm
Hersteller:
Wera
Schenkellänge, kurz:
37
Schenkellänge, lang:
195
Abtriebsgröße:
8 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,62*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 5,80*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,36*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,82*
€ 6,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022700001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05022709001
ab € 6,53*
Ähnlich
Wera
05022701001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05022702001
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera
05022703001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05022704001
ab € 2,19*
Ähnlich
Wera
05022705001
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05022706001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05022710001
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.