Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bolzenabschneider 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bolzenabschneider 450 mm
Forum Bolzenabschneider 450 mm
Forum Bolzenabschneider 450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200656
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784844055
EAN/GTIN:
     4317784844055
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
FORUM Bolzenabschneider

Zum Schneiden von Rundmaterial bis 40 HRC. Messer aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet, Messer nachstellbar, Messerkopf austauschbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneid-Ø 44 HRC:
5 mm
Kopfmaterial:
Chrom-Vanadium-Spezialstahl
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Typ:
Bolzenschneider
Gesamtlänge:
460 mm
max. Schneidleistung Ø HRC 40 1260 N/mm²:
6
Länge:
460 mm
Hersteller:
Forum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,89*
€ 47,30*
6 Tage
138
€ 4,95*
ab € 35,18*
€ 47,52*
€ 4,80*
ab € 39,58*
€ 53,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.